曜日別特売

アルコールペイントマーカー 太字

アルコールペイントマーカー 太字 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 太字 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 太字 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 太字 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 太字 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 太字 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 太字 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 太字 - uni(三菱鉛筆)
(9件のレビュー)

環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用

成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維質量(g)40.8タイプシングル線幅(mm)8替芯PCXR-8インク油性アルコール系溶剤入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1商品タイプ使い切り本体内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371796PXA300.1太字
350
319
351(税込)
当日出荷
21371805PXA300.2太字
350
319
351(税込)
当日出荷
21371814PXA300.4太字
350
319
351(税込)
当日出荷
21371823PXA300.6太字
350
319
351(税込)
当日出荷
21371832PXA300.13太字
350
319
351(税込)
当日出荷
21371848PXA300.15太字
350
319
351(税込)
当日出荷
21371857PXA300.24太字
350
319
351(税込)
当日出荷
21371866PXA300.33太字
350
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21371832
2023-09-02
用途: 建築工事の墨出しやマーキング
株式会社 零

外したキャップを本体尻手に留める事ができるのでキャップ紛失がなく使い勝手が良く秀逸な改良版だと思う。
書き味使用感は旧製品と変わらず秀逸

1が参考にしています
対象商品 : 21371796
2023-02-23
用途: 鉄骨
建設業・工事業

ペン先が太いのでとても見やすいです。
鉄骨への着きもよく書きやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21371866
2021-04-07
用途: 躯体の墨出し
建設業・工事業

雨天で使用していないですが不透明油性のペイントマーカーと書き心地の違いは感じません。キャップが大きくなったので、開け閉めは格段に楽になりました。

対象商品 : 21371796
2020-03-23
用途: 車両のフロントガラスに必要事項を書き込む
運輸・通信業

書き込み後の液垂れもなく、文字のカスレもないので良いと思う

対象商品 : 21371796
2018-10-27
用途: 溶接時の製品番号記入
株式会社愛三製作所

他社の短いサイズより長持ちするのでお得。
できれば、補充インクや、替え芯があると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 21371866
2022-05-20
用途: 製品ペイント
松野工業有限会社製造業

仕事上、製品に識別ペイントをしています。大量に塗るのですが図面に指定でペイントマーカーの青になっており、三菱ペイントマーカーの青(水色)をずっと使っていました。今回実は間違えてUniのものを買ってしまいましたが同じ三菱のものなので色味は同じでしょうか。返品しようか迷いながら返品するなら開封しないほうが良いと思い、色の確認ができていません。同じペイントマーカーですので少し紛らわしいことと、なぜか注文ページに青色のみ製品写真が載っていなかったのです。載っていたら気づいたかもしれません。ペン外観の青が今回のものは濃い青なので写真があれば気づいたかもしれません。(他の色は載っています。)

対象商品 : 21371848
2018-09-03
用途: オートバイの電球の塗装
宮本企画

耐熱、長期間どこまで耐えられるか、まだ確認中で、現時点での評価はしづらい。
値段は手頃なのでこの点は評価する。

対象商品 : 21371796
2016-06-10
用途: タイヤ交換
太陽ゴム工業所

普通に良く使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする