曜日別特売

クルトガ パイプスライドモデル

クルトガ パイプスライドモデル - uni(三菱鉛筆)クルトガ パイプスライドモデル - uni(三菱鉛筆)クルトガ パイプスライドモデル - uni(三菱鉛筆)クルトガ パイプスライドモデル - uni(三菱鉛筆)クルトガ パイプスライドモデル - uni(三菱鉛筆)クルトガ パイプスライドモデル - uni(三菱鉛筆)
(3件のレビュー)

芯が回ってトガり続けるシャープ。
書くたびに芯が少しずつ回転するクルトガエンジン搭載!
クルトガエンジンが、書くたびに芯を少しずつ回転させるから、芯先が円すい形に摩耗します。
いつも一定の細さ・濃さで書き続けることができるので、ノートや手帳の見栄えもすっきりします。

商品タイプ本体芯径(mm)0.5材質PC樹脂+転写印刷質量(g)9.4方式ノック式・クルトガエンジン搭載・先端パイプスライド機構寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.8繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371963M54521P.24789-5925ブラック
450
399
439(税込)
当日出荷
21371972M54521P.33789-5933ブルー
450
399
439(税込)
当日出荷
21371988M54521P.13789-5917ピンク
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クルトガPV
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21371972
2021-09-07
用途: ノートに記入
建設業・工事業

常に芯が尖って細かい字が書きやすいので気に入っています。
特にこのモデルはペン先が収納されるため、カバンに入れた時など安心感があります。

対象商品 : 21371963
2018-03-19
用途: 現場作業の筆記
製造業

書く時の芯が沈むような感覚が気持ち悪いです。
現場で使ってるので消しゴムも使うのですが消えない上に、使ってると消しゴムが飛び出してしまいます。

対象商品 : 21371972
2016-11-22
用途: 設計作業時
株式会社量電

大変使いやすい。軽いし、持ち運びが楽で書きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする