曜日別特売

ユータックR

ユータックR - 日本特殊塗料ユータックR - 日本特殊塗料ユータックR - 日本特殊塗料ユータックR - 日本特殊塗料ユータックR - 日本特殊塗料ユータックR - 日本特殊塗料ユータックR - 日本特殊塗料ユータックR - 日本特殊塗料

ポリウレタン樹脂溶剤形の薄膜タイプの塗り床材です。耐候性、耐薬品性、耐油性に優れた性能を示し、外部においても鮮やかな色彩、光沢を長期にわたり保持します。また、ローラーや刷毛で容易に施工できるため、作業性にも優れています。
ポリウレタン樹脂特有の優れた耐候性、耐薬品性、耐油性、耐久性を発揮します。
硬化、乾燥が速いため、施工後、約3時間(23℃)で軽歩行が可能です。
優れた耐候性があり、エポキシ樹脂塗り床材「ユータックE-30N」を外部で施工した際の保護上塗材としても使用できます。

用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、駐車場・駐輪場、展示場特性耐油、耐薬品、耐久、速乾、耐候仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ薄膜硬度HB主成分2液型溶剤ウレタン樹脂主な用途床、駐車場、食堂、工場危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全39種類を絞り込む
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22160644-1セット(18kg)U-01A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160653-1セット(18kg)U-11A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160662-1セット(18kg)U-12A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160678-1セット(18kg)U-13A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160687-1セット(18kg)U-21A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160696-1セット(18kg)U-22A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160705-1セット(18kg)U-31A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160714-1セット(18kg)U-33A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160723-1セット(18kg)U-51A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160732-1セット(18kg)U-52A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160748-1セット(18kg)U-53A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160757-1セット(18kg)U-62A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160766-1セット(18kg)U-64A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160775-1セット(18kg)U-66A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160784-1セット(18kg)U-67A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160793-1セット(18kg)U-70A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160802-1セット(18kg)U-72A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160818-1セット(18kg)U-76A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160827-1セット(18kg)U-82A液:15kg、B液:3kg
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22160836-1セット(6kg)U-11A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160845-1セット(6kg)U-12A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160854-1セット(6kg)U-13A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160863-1セット(6kg)U-21A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160872-1セット(6kg)U-22A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160888-1セット(6kg)U-31A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160897-1セット(6kg)U-33A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160906-1セット(6kg)U-51A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160915-1セット(6kg)U-52A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160924-1セット(6kg)U-53A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160933-1セット(6kg)U-62A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160942-1セット(6kg)U-64A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160958-1セット(6kg)U-66A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160967-1セット(6kg)U-67A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160976-1セット(6kg)U-70A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160985-1セット(6kg)U-72A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22160994-1セット(6kg)U-76A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161003-1セット(6kg)U-82A液:5kg、B液:1kg
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161012-1セット(18kg)U-03A液:15kg、B液:3kg
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22161028-1セット(6kg)U-03A液:5kg、B液:1kg
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする