曜日別特売

ユータックS

ユータックS - 日本特殊塗料

「ユータックR」の姉妹品で、半艶の落ちついた仕上げが得られるポリウレタン樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに耐候性、耐薬品性に優れ、長期
にわたり耐久性を発揮します。硬化、乾燥も速く、施工後は短時間で軽歩行が可能です。また、ローラーや刷毛で容易に施工できるため、作業性にも優れています。
ユータックRの姉妹品で、半艶の落ちついた仕上げが得られ、優れた耐候性、耐薬品性、耐久性を発揮します。
硬化、乾燥が速いため、施工完了後、約3時間(23℃)で軽歩行が可能です。
作業性に優れています。

用途
印刷工場、製薬工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、化学薬品工場・メッキ工場、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室
、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、駐車場・駐輪場、展示場
仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ薄膜硬度H危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
主成分
特性
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22161055-1セット(18kg)U-01床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161064-1セット(18kg)U-11床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161073-1セット(18kg)U-12床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161082-1セット(18kg)U-13床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161098-1セット(18kg)U-21床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161107-1セット(18kg)U-22床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161116-1セット(18kg)U-31床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161125-1セット(18kg)U-33床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161134-1セット(18kg)U-51床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161143-1セット(18kg)U-52床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161152-1セット(18kg)U-53床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161168-1セット(18kg)U-62床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161177-1セット(18kg)U-64床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161186-1セット(18kg)U-66床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161195-1セット(18kg)U-67床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161204-1セット(18kg)U-70床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161213-1セット(18kg)U-72床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161222-1セット(18kg)U-76床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161238-1セット(18kg)U-82床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161247-1セット(18kg)-床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161256-1セット(6kg)U-01床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161265-1セット(6kg)U-11床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161274-1セット(6kg)U-12床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161283-1セット(6kg)U-13床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161292-1セット(6kg)U-21床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161308-1セット(6kg)U-22床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161317-1セット(6kg)U-31床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161326-1セット(6kg)U-33床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161335-1セット(6kg)U-51床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161344-1セット(6kg)U-52床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161353-1セット(6kg)U-53床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161362-1セット(6kg)U-62床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161378-1セット(6kg)U-64床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161387-1セット(6kg)U-66床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161396-1セット(6kg)U-67床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161405-1セット(6kg)U-70床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161414-1セット(6kg)U-72床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161423-1セット(6kg)U-76床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161432-1セット(6kg)U-82床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22161448-1セット(18kg)U-03床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22161457-1セット(6kg)U-03床、駐車場、食堂、工場2液型溶剤ウレタン樹脂耐薬品、耐久、速乾、耐候屋内
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする