曜日別特売

ユータックE-30N

ユータックE-30N - 日本特殊塗料ユータックE-30N - 日本特殊塗料ユータックE-30N - 日本特殊塗料ユータックE-30N - 日本特殊塗料ユータックE-30N - 日本特殊塗料ユータックE-30N - 日本特殊塗料ユータックE-30N - 日本特殊塗料ユータックE-30N - 日本特殊塗料
(1件のレビュー)

エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮が
ほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。
コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。
レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。
豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。

用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場特性耐薬品、耐摩耗、耐久仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22161886-1セット(15kg)U-01A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22161895-1セット(15kg)U-11A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22161904-1セット(15kg)U-12A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22161913-1セット(15kg)U-13A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22161922-1セット(15kg)U-21A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22161938-1セット(15kg)U-22A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22161947-1セット(15kg)U-31A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22161956-1セット(15kg)U-33A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22161965-1セット(15kg)U-51A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22161974-1セット(15kg)U-52A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22161983-1セット(15kg)U-53A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22161992-1セット(15kg)U-62A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162008-1セット(15kg)U-64A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162017-1セット(15kg)U-66A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162026-1セット(15kg)U-67A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162035-1セット(15kg)U-70A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162044-1セット(15kg)U-72A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162053-1セット(15kg)U-76A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162062-1セット(15kg)U-82A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162078-1セット(6kg)U-01A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162087-1セット(6kg)U-11A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
22162096-1セット(6kg)U-12A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22162105-1セット(6kg)U-13A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
22162114-1セット(6kg)U-21A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
22162123-1セット(6kg)U-22A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162132-1セット(6kg)U-31A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162148-1セット(6kg)U-33A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162157-1セット(6kg)U-51A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162166-1セット(6kg)U-52A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162175-1セット(6kg)U-53A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162184-1セット(6kg)U-62A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162193-1セット(6kg)U-64A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162202-1セット(6kg)U-66A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
22162218-1セット(6kg)U-67A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162227-1セット(6kg)U-70A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
22162236-1セット(6kg)U-72A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
22162245-1セット(6kg)U-76A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
当日出荷
22162254-1セット(6kg)U-82A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162263-1セット(15kg)U-03A液:12.5kg、B液:2.5kg
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162272-1セット(6kg)U-03A液:5kg、B液:1kg
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22162044
2017-11-09
用途: 床塗装作業時
アート塗装有限会社建設業・工事業

工事の日にちが迫っていましたが、電話で問い合わせたところ早急に対応してもらい、無事工事完了できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする