曜日別特売

ユータックE-30Nローラー用

ユータックE-30Nローラー用 - 日本特殊塗料ユータックE-30Nローラー用 - 日本特殊塗料ユータックE-30Nローラー用 - 日本特殊塗料ユータックE-30Nローラー用 - 日本特殊塗料ユータックE-30Nローラー用 - 日本特殊塗料ユータックE-30Nローラー用 - 日本特殊塗料ユータックE-30Nローラー用 - 日本特殊塗料ユータックE-30Nローラー用 - 日本特殊塗料
(3件のレビュー)

エポキシ樹脂無溶剤形の厚膜タイプの塗り床材で、とくにローラー塗装専用に開発した製品です。塗料も低粘度樹脂を使用し、ローラー塗装の適性を最優先。作業性を第一に求めています。また、施工後の塗膜は収縮もほとんどなく、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、抜群の耐久性を発揮します。
ほとんどの旧塗膜に対してプライマー塗装の必要がなく、「ユータックE-30Nローラー用」の1回塗装で美しい床面を実現します。
ローラー塗装専用に開発した塗り床材。1回塗りで0.5mmの膜厚が無希釈で施工でき、レベリング特性に優れています。
工場の従業員の方でも手軽に施工が可能で、翌日には歩行ができます。
コンクリートなどの下地や旧塗膜(アクリル樹脂)に対して強力な付着力を発揮します。

用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、機械室・電気室特性耐薬品、耐摩耗、耐久仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度82主成分2液型無溶剤エポキシ樹脂塗料主な用途コンクリート床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22162297-1セット(15kg)U-11A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162306-1セット(15kg)U-12A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162315-1セット(15kg)U-13A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162324-1セット(15kg)U-21A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162333-1セット(15kg)U-22A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162342-1セット(15kg)U-31A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162358-1セット(15kg)U-33A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162367-1セット(15kg)U-51A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162376-1セット(15kg)U-52A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162385-1セット(15kg)U-53A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162394-1セット(15kg)U-62A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162403-1セット(15kg)U-64A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162412-1セット(15kg)U-66A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162428-1セット(15kg)U-67A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162437-1セット(15kg)U-70A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162446-1セット(15kg)U-72A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162455-1セット(15kg)U-76A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162464-1セット(15kg)U-82A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162473-1セット(6kg)U-01A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
当日出荷
22162482-1セット(6kg)U-11A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
22162498-1セット(6kg)U-12A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
22162507-1セット(6kg)U-13A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
22162516-1セット(6kg)U-21A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162525-1セット(6kg)U-22A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
22162534-1セット(6kg)U-31A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162543-1セット(6kg)U-33A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162552-1セット(6kg)U-51A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162568-1セット(6kg)U-52A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
22162577-1セット(6kg)U-53A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
22162586-1セット(6kg)U-62A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162595-1セット(6kg)U-64A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162604-1セット(6kg)U-66A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162613-1セット(6kg)U-67A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
22162622-1セット(6kg)U-70A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162638-1セット(6kg)U-72A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
22162647-1セット(6kg)U-76A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
当日出荷
22162656-1セット(6kg)U-82A液:5kg、B液:1kg
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
22162665-1セット(15kg)U-03A液:12.5kg、B液:2.5kg
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22162674-1セット(6kg)U-03A液:5kg、B液:1kg
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22162324
2023-07-09
用途: 整備工場の古いコンクリート床に使用しました。
マルマスモーターサイクルラウンジ自動車・二輪車・自転車関連業

数十年経過したコンクリート床をスチーム洗浄してから施工。商品説明通りローラーでの施工性が極めて良く、塗料の伸びも良いのでかなり広範囲に塗れます。床塗りが初めてでもムラなく綺麗に塗る事が出来るのでお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 22162674
2020-08-13
用途: コンクリート床への塗装
教育・研究機関

硬化時間が短く、どんどん固くなるので少量づつの配合をお薦めします。

4が参考にしています
対象商品 : 22162333
2018-03-04
用途: 厨房のリフォーム工事に使用
株式会社ティダ・ワールド製造業

とても塗りやすく凹凸のある床でも平坦に仕上がり乾燥も早く扱いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする