ユータックE-30ECO

ユータックE-30ECO - 日本特殊塗料

環境対応型エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材です。人体に有害な物質である鉛やトルエン、キシレン、シックハウス症候群の原因とされているホルムアルデヒドなどの化学物質を使用していないため、安心して施工いただけます。施工後は下地に強力に密着し、強靭な塗膜を形成。優れた耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性を発揮します。
厚生労働省指針13物質および文部科学省基準6物質を使用していません。
TX(トルエン/キシレン)フリーのため安全です。
低VOC塗り床材です。臭気がほとんどありません。
コンクリートなどの下地に強力に付着し、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れた、高硬度な塗膜を形成します。
レベリング性が良好なため、施工が容易でシームレスに仕上がります。
豊富な工法とカラーをラインアップ。使用目的にあわせてお選びいただけます。

用途
印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室
、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室
仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度84危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋外での使用は避けてください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
主成分
特性
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22162848-1セット(15kg)U-03床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162857-1セット(6kg)U-03床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
22162683-1セット(15kg)U-11床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162692-1セット(15kg)U-12床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162708-1セット(15kg)U-13床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162717-1セット(15kg)U-21床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162726-1セット(15kg)U-52床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162735-1セット(15kg)U-62床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162744-1セット(15kg)U-72床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162753-1セット(15kg)U-76床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22162762-1セット(6kg)U-11床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
22162778-1セット(6kg)U-12床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
22162787-1セット(6kg)U-13床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
22162796-1セット(6kg)U-21床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
22162805-1セット(6kg)U-52床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
22162814-1セット(6kg)U-62床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
22162823-1セット(6kg)U-72床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
22162832-1セット(6kg)U-76床、コンクリートエポキシ樹脂無溶剤形耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする