曜日別特売

ユータックF-ECO

ユータックF-ECO - 日本特殊塗料

環境対応型弾性タイプのウレタン樹脂無溶剤形塗り床材です。レベリング性に優れ、光沢のある美しい床面が得られます。また、施工後の床面は弾性があり、ソフトな歩行感とともに、すべりにくい床を実現します。
厚生労働省指針13物質および文部科学省基準6物質を使用していません。
環境対応型弾性タイプのウレタン樹脂無溶剤形塗り床材で、継ぎ目のないシームレスな床面をつくります。
耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
用途に応じ、任意の厚みに施工できます。

用途製薬工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、開放廊下・エレベーターホール、ギャラリースタンド、体育館、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)セット内容A液:10kg、B液:10kgタイプ厚膜・弾性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性内容量1セット(20kg)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
主成分
特性
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22162875-U-11食堂、工場、床-耐摩耗屋内
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
22162884-U-12食堂、工場、床-耐摩耗屋内
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22162893-U-13食堂、工場、床-耐摩耗屋内
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
22162902-U-33食堂、工場、床-耐摩耗屋内
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
22162918-U-52食堂、工場、床-耐摩耗屋内
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
22162927-U-53食堂、工場、床ウレタン樹脂耐摩耗屋内
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22162936-U-62食堂、工場、床ウレタン樹脂耐摩耗屋内
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
22162945-U-64食堂、工場、床ウレタン樹脂耐摩耗屋内
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22162954-U-70食堂、工場、床ウレタン樹脂耐摩耗屋内
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22162963-U-72食堂、工場、床ウレタン樹脂耐摩耗屋内
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
22162972-U-76食堂、工場、床ウレタン樹脂耐摩耗屋内
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする