日本特殊塗料
NTスラリー 瓦用上塗
特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。
下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
セット内容
A液:14kg、B液:2kg
主な用途
瓦
指触乾燥時間(分)
20(23℃・65%RH)
塗布方法
スプレー、ローラー、刷毛
使用量
0.15kg/m
2
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
半硬化乾燥時間(分)
40(23℃・65%RH)
可使時間(時間)
6(23℃)
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
2時間以上7日間以内(23℃)
内容量
1セット(16kg)
注意
※コケなどを残しますとプライマーの付着不良を起こします。完全に取り除いてください。
※シーラーの塗装は瓦表面にシーラーが浮くまでたっぷりと塗装してください。
※シーラー塗装時の基材は吸い込みがありますので、場合によっては1~3回塗装となる場合があります。
※シーラー乾燥後にガムテープを塗装面に張り付けし、その後、剥がしたとき粘着面に着色スラリー層が付着していないことを確認してください。
※ガムテープに着色スラリー層が付着する場合は、シーラーを再度塗布してください。シーラーの塗布が不足している場合は基材への浸透不足により、素地の強化がされず効果が出ません。
※降雨、降雪が予想される場合や外気温が5℃以下、湿度80%以上での塗装は避けてください。
※塗装器具は使用後、速やかにラッカーシンナーなどで洗浄してください。
※表面を水洗いした後、および雨や露、霜で濡れているときは充分に乾燥させてから塗装してください。
※塗装にあたっては好天であることを確認し、塗装後24時間以内に降雨などが予測される場合は塗装を控えてください。
※降雨などがあった場合は必ず1日、もしくは2日以上の塗装間隔をあけるとともに瓦表面に水分がないことを確認してから塗装してください。
※ローラー施工の場合は上下の瓦がつながらないように施工してください。つながった所は漏水の原因となります。必ず縁切りを行なってください。
※塗装後の前小口部に塗料が溜まりますと、雨漏れにつながることがあります。必ず、皮スキやカッターなどで縁切りを行なってください。
※高圧水洗やエアレス塗装では、施工中のミストの飛散がトラブルの原因になりますので充分に養生を行なってください。
※塗料の保管は密栓し、直斜日光の当たらない涼しい冷暗所に保管してください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22163794
-
グレー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163803
-
マウスグレー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163812
-
グラウドグレー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163828
-
スレートブラック
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163837
-
ブラック
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163846
-
ココナッツ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163855
-
ブリックレッド
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163864
-
スレートブラウン
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163873
-
ラシッドレッド
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163882
-
ディープブルー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163898
-
チェスナット
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163907
-
スカイブルー
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163916
-
マリンブルー
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163925
-
シルバー系下塗
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163934
-
ゴールド
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22163952
-
グラスグリーン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22163968
-
オリーブ
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22163977
-
ハルノグリーン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163986
-
シルバー系上塗
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22163943
-
ガーネットレッド
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300