曜日別特売
モノタロウ

クリーナー&ワックス カルナバコート

クリーナー&ワックス カルナバコート - モノタロウクリーナー&ワックス カルナバコート - モノタロウクリーナー&ワックス カルナバコート - モノタロウクリーナー&ワックス カルナバコート - モノタロウクリーナー&ワックス カルナバコート - モノタロウクリーナー&ワックス カルナバコート - モノタロウクリーナー&ワックス カルナバコート - モノタロウ
(66件のレビュー)

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。

使用方法
1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。
2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。
3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。
4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。
5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】対応ボディー色白色・淡色仕様液体・研磨剤入り成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性内容量1本(4L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※こちらの商品はボディー専用ですので、ガラスやホイールにはご使用いただけません。メタリック車、濃色車にはご使用いただけません。合わせて使用上の注意をよく確認の上使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373135-
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 車のワックス用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も割高ではありませんし使いやすいです。
まとめて買う時に注文しています。

2025-08-28
用途: 自家用車のメンテナンス

ヘッドライトの黄ばみが取れたのには驚きました。新車のように透明になりました。

対象商品 : 21373135
2025-05-20
用途: 重機整備
株式会社RECK建設業・工事業

コスパ、作業性が良く、水垢等落ちますが、小分けがしにくいです。

2024-12-07
用途: 自動車整備時
大島自動車自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手良かったです。
また注文させて頂きます。
よろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 21373135
2024-06-06
用途: 水洗い洗車後の水垢取り、タールピッチ落とし
教育・研究機関

水洗い洗車後の水垢取り、タールピッチ落としに使用しています。水の拭き取りをしてもしないままでも使用しています。その後で固形ワックスで仕上げます。この水性ワックスだけでもワックス効果も出ています。時短洗車にはもってこいだと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 21373135
2024-07-03
用途: 車のワックス掛けに。
藤川建材運輸・通信業

物にすると安い方だと思います。汚れも落ちるしワックスも掛けられる。
しかし、石油成分が強くとても臭い。手についたらなかなか匂いが取れません。
施工する時にはゴム手履くかしなきゃ匂いが落ちません。
物は良いのですが。

3が参考にしています
対象商品 : 21373135
2023-11-11
用途: トラックの洗車後の手入れに

大型トラックは面積が大きく、ワックスがけも一苦労ですがこの商品をスプレーボトルの入れスプレーしてウエスで軽く擦るだけで汚れも落ち艶が出ます、数回の雨に当っても雨を弾いてます、洗車頻度が多い営業車では十分だと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 21373135
2024-06-20
用途: 車のメンテナンス作業時
東日本観光バス株式会社

この度の商品に関しては大変良い商品でした。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
研磨剤は入っているのでしょうか。
回答:
研磨剤が入っております。
2021-06-04
質問:
磨きキズが付くためメタリック塗装への使用は出来ないのでしょうか。
回答:
磨きキズが付くためメタリック塗装へのご使用はできません。
2が参考にしています
2021-06-04
質問:
こちらの商品に含まれている研磨剤の粒度を教えてください。
回答:
研磨剤に含まれている粒度は、平均粒径になりますが1.4μmとなります。
3が参考にしています
2021-06-04
質問:
ステンレスには使用しない方がいいのでしょうか。
回答:
ステンレスにはご使用頂けません。
2021-06-04
質問:
パール塗装車への使用は可能でしょうか。
回答:
パール車、メタリック車、濃色車にはご使用いただけません。
2021-06-04

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする