栄通信工業
マルチダイヤル
適合
20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD
外形寸法(mm)
26×43.5
回転数
10n
読取
デジタル
最大表示
999
適合シャフト径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16543038
DB10-26BD6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
16543047
DB10-26B6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください