UVEX(ウベックス)
一眼型 保護メガネ オーバーグラス
(1件のレビュー)
上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。
耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。
メガネ併用可能です。
形状
一眼型
仕様
上下ひさしサイド付
トラスコ品番
422-8782
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
質量(g)
44
規格
JIS T 8147
レンズ色
クリア
機能
曇り止め、メガネ併用可
レンズ厚さ(mm)
1.9
調整機能
長さ・角度調整可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49007183
X-9196
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください