二眼型 保護メガネ

二眼型 保護メガネ - ミドリ安全二眼型 保護メガネ - ミドリ安全二眼型 保護メガネ - ミドリ安全二眼型 保護メガネ - ミドリ安全二眼型 保護メガネ - ミドリ安全
(1件のレビュー)

鼻パッドが3段階で角度調節可能です。
テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。
フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。

形状二眼型仕様両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット材質レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー質量(g)31規格JIS T8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×44×167~181レンズ防曇調整機能長さ・角度調整可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89668871VD-203Fクリア
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00373459VD-203-HENKOU偏光
8,100
8,098
8,908(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00373459
2021-10-11
用途: 農作業に利用
加須ベリー生産組合農・林・水産業

値段が高い割にフィット性に少々難あり。はなあて部分がもっと大きくボリュウム有れば平たい顔に馴染みやすいのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする