忍者N

忍者N - 日大工業忍者N - 日大工業忍者N - 日大工業忍者N - 日大工業忍者N - 日大工業忍者N - 日大工業忍者N - 日大工業
(1件のレビュー)

非常に軽いので持ち運びも簡単です。
クッション性に優れていますので滑りにくいです。
様々な箇所に対応します。
丈夫で繰り返しご利用になれます。

用途建築・リフォーム・点検など、現場の部分養生にレジャーマットとして、非常時の床マットとしてブルー/グリーン(リバーシブル)材質PVC(表面・表裏共)/発泡ポリエチレンEPE(内部)長さ(mm)1850幅(mm)700厚さ(mm)5内容量1セット(10枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21424068111
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21424068
2017-05-19
用途: 設備点検時に、換気口等床がグレーチングの箇所で部材の落下防止に使用
東京電設サービス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて持ち運びに便利 何カ所か移動しながら作業するので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする