曜日別特売

Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式)

Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式) - ナベヤQ-ロックエレメント ブッシュ(空圧式) - ナベヤ
材質(本体)SCM440熱処理(本体)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21375935QLA19RB452716791936M44.5
21,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21375944QLA26RB58362110112646M55.5
22,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
21375953QLA32RB72452512133258M66.5
28,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
21375962QLA19CB4527167918.536M44.5
20,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
21375978QLA26CB583621101125.546M55.5
22,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
21375987QLA32CB724525121331.558M66.5
27,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする