曜日別特売

Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式)

Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式) - ナベヤQ-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式) - ナベヤ
材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21375996QLA19KRB541916235286.6
25,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
21376005QLA26KRB462620305359
29,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
21376014QLA32KRB7232204054511
36,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
21376023QLA19KCB5419.516235286.6
24,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
21376032QLA26KCB4626.520305359
28,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
21376048QLA32KCB7232.5204054511
36,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする