ナベヤ
Q-ロックカップリング ソケット
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。
親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。
子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様
許容調芯量:0.2mm
材質
S45C
使用流体
エアー、油
常用使用圧力(MPa)
5
保証耐圧力(MPa)
10
最低動作圧力(MPa)
0.1
熱処理
無電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィスサイズ
8.7mm
2
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
7
9
10
12
17
19
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21376294
QLC07S
7
16
21
5.7
8.3
19
M16×1
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
21376303
QLC09S
9
16
23
5.7
8.3
19
M16×1
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
21376312
QLC10S
10
16
24
5.7
8.3
19
M16×1
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
21376328
QLC12S
12
16
26
5.7
8.3
19
M16×1
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
21376337
QLC17S
17
16
31
5.7
8.3
19
M16×1
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
21376346
QLC19S
19
16
33
5.7
8.3
19
M16×1
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください