ナベヤ
Q-ロックカップリング プラグ
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。
親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。
子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様
許容調芯量:0.2mm
材質
S45C
使用流体
エアー、油
常用使用圧力(MPa)
5
保証耐圧力(MPa)
10
最低動作圧力(MPa)
0.1
熱処理
無電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィスサイズ
8.7mm
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21376355
QLC07P
7
16
22.3
5.7
8.3
19
M16×1
1.3
7
¥
22,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
66日以内出荷
21376364
QLC13P
13
16
28.3
5.7
8.3
19
M16×1
1.3
7
¥
22,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
21376373
QLC15P
15
16
30.3
5.7
8.3
19
M16×1
1.3
7
¥
22,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください