曜日別特売

Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動

Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動 - ナベヤQ-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動 - ナベヤQ-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動 - ナベヤQ-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動 - ナベヤQ-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動 - ナベヤ

プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます)
ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。
エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。

材質SUS440C熱処理駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21376504QLA-K022210M20×1.518M5×0.84.52.0536.452538.5-
146,000
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
21376513QLA-KS10.311222781025358866.668
337,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
21376522QLA-KS20.31383210215344911586.6610
491,000
459,800
505,780(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする