曜日別特売

Q-ロック内蔵プレート(フラット)

Q-ロック内蔵プレート(フラット) - ナベヤQ-ロック内蔵プレート(フラット) - ナベヤ

Qロック内蔵ねじ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。

材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21376653MCQ0540-F500400304042040320210-210160160100.02
320,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376662MCQ0640-F6004003037.552540320175175175160160100.02
373,000
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376678MCQ1060-F1000600406584060480290290290240240150.02
865,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376924MCQ400-50400400508024080240C50100.02----
412,000
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376933MCQ500-5050050050100300100300C60100.02----
471,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376942MCQ630-5063063050120390120390C70100.02----
650,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする