ナベヤ
Q-ロック内蔵プレート(T溝)
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のT溝取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
溝数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21376687
MCQ0540-T
500
400
55
40
420
40
320
210
-
210
160
160
10
0.02
14
80
80
0.05
¥
510,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376696
MCQ0640-T
600
400
55
37.5
525
40
320
175
175
175
160
160
10
0.02
14
80
80
0.05
¥
630,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376705
MCQ1060-T
1000
600
70
65
840
60
480
290
290
290
240
240
15
0.02
18
120
120
0.05
¥
1,070,000
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません