曜日別特売

Q-ロック内蔵プレート本体(分割式)

Q-ロック内蔵プレート本体(分割式) - ナベヤ

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。

寸法N(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21376748MCQ0540V500400304017040320808034075250M12用49(ロケートピン)QLT19RP、(ダイヤピン)QLT19DP、(クランプピン)QLT19CP
397,000
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376757MCQ0640V60040030402204032080100400100200M12用58(ロケートピン)QLT19RP、(ダイヤピン)QLT19DP、(クランプピン)QLT19CP
437,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376766MCQ1060V100060050652006048013515070050500M16用246(ロケートピン)QLTS26RPV、(ダイヤピン)QLTS26RPV、(クランプピン)QLTS26CPV
1,290,000
1,198,000
1,317,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする