ナベヤ
Q-ロック内蔵プレート本体(油圧)
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質
(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理
(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理
(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21376836
MCQ0540H
500
400
55
80
340
80
240
160
180
75
250
M12用
0.02
¥
1,380,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376845
MCQ0640H
600
400
55
90
420
90
220
180
240
100
200
M12用
0.02
¥
1,540,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376854
MCQ1060H
1000
600
55
100
800
100
400
200
200
150
300
M16用
0.02
¥
2,440,000
¥
2,198,000
¥
2,417,800
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません