ナベヤ
Q-ロック内蔵マシンパレット本体(油圧)
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のパレットテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21376958
MCQH400
400
400
50
85
230
85
230
40
320
40
320
18
C50
145
110
18
225
M16
0.02
¥
1,300,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376967
MCQH500
500
500
60
105
290
50
400
50
400
50
400
18
C60
175
150
18
275
M16
0.02
¥
1,410,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376976
MCQH630
630
630
60
120
390
120
390
65
500
65
500
18
C70
215
200
18
340
M16
0.02
¥
1,740,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません