ナベヤ
Q-ロック内蔵マシンパレット(タップ穴油圧)
Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のタップ穴付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。
材質
(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理
(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理
(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入りHRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21376985
MCQH400-40H
400
400
40
85
230
85
230
C50
11.5
0.02
40
80
25-M16
¥
478,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21376994
MCQH500-50H
500
500
50
105
290
105
290
C60
13
0.02
50
100
25-M16
¥
575,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377003
MCQH630-50H
630
630
50
120
390
120
390
C70
13
0.02
65
125
25-M16
¥
775,000
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません