Q-ロック内蔵丸型プレート本体

Q-ロック内蔵丸型プレート本体 - ナベヤ

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。

材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420寸法H(mm)ユーザー仕様寸法F(mm)ユーザー仕様寸法E(mm)0.02表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め寸法B(mm)25寸法G(mm)ユーザー仕様熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21377107RMCQ300(ロケートピン)QLTS26RPV、(クランプピン)QLTS26CPV1630020225
355,000
299,800
329,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
21377116RMCQ400(ロケートピン)QLTS26RPV、(クランプピン)QLTS26CPV2840090325
465,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377125RMCQ500(ロケートピン)QLTS40RPV、(クランプピン)QLTS40CPV5150090380
565,000
499,800
549,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする