ナベヤ
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(フラット)
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質
(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理
(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理
(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21377134
RMCQ300-F
300
20.5
225
120
0.02
10
¥
268,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
21377143
RMCQ400-F
400
20.5
325
90
0.02
10
¥
300,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377152
RMCQ500-F
500
31.5
380
90
0.02
15
¥
369,000
¥
339,000
¥
372,900
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません