ナベヤ
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き)
Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質
(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理
(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理
(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21377168
RMCQ300-75
300
20.5
225
120
10
75
286
65
60
22-108
¥
570,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377177
RMCQ400-100M
400
20.5
325
90
10
102
386
90
90
23-142
¥
685,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377186
RMCQ500-100
500
31.5
380
90
15
102
484
90
90
23-240
¥
790,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません