ナベヤ
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(チャック付き)
Qロック内蔵丸型プレート専用のチャック付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
チャックは御支給頂くか、ご指定下さい。
材質
(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理
(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理
(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21377195
RMCQ300-10IN
300
20.5
225
120
0.02
10
¥
483,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
21377204
RMCQ400-16IN
400
20.5
325
90
0.02
10
¥
890,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377213
RMCQ500-20IN
500
31.5
380
90
0.02
15
¥
1,220,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません