Q-ロック内蔵2面イケール(サイド)

Q-ロック内蔵2面イケール(サイド) - ナベヤ

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の2面イケールです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。

材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21377283TBQS400TS400150500743201451102250.01/5000.02/500127.532040320
830,000
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377292TBQS500TS500200600994001751502750.01/5000.02/50018533085330
1,230,000
999,800
1,099,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377308TBQS630TS630200700695002152003400.01/5000.02/50016045065500
1,550,000
1,498,000
1,647,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする