2面イケール用交換プレート(フラット)

2面イケール用交換プレート(フラット) - ナベヤ

Qロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。

RoHS指令(10物質対応)対応寸法I(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21377317TBQS400TS-PL40542520.542.532052.53201029(ロケートブッシュ)QLT26RB、(クランプブッシュ)QLT26CB
256,000
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377326TBQS500TS-PL50050031.585330853301564(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB
366,000
339,800
373,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377335TBQS630TS-PL63063031.5655009045015100(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB
429,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする