ナベヤ
2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き)
Qロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法C(mm)
74
寸法H(mm)
15
寸法I(mm)
0.02
付属品
(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB
材質
(プレート)S50C、(マグネットチャック)SS材、(Qロックエレメント)SCM440
熱処理
(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
表面処理
(Qロックエレメント)無電解メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21377344
MTBP500HD70S-QPL
500
500
85
330
85
330
135
¥
765,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377353
MTBP630HD70S-QPL
630
630
65
500
90
450
190
¥
1,000,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません