ナベヤ
2面イケール用交換プレート(チャック付き)
Qロック内蔵2面イケール専用のチャック取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質
(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理
(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理
(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21377362
TBQS400TS-12IN
405
425
20.5
42.5
320
52.5
320
10
0.02
202.5
212.5
310
-
¥
640,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377378
TBQS500TS-16IN
500
500
32.5
85
330
85
330
15
0.02
2250
250
400
-
¥
980,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377387
TBQS630TS-12INX2
630
630
32.5
65
500
90
50
15
0.02
155
315
310
320
¥
1,090,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません