ナベヤ
Q-ロック直付け用マシンバイス
Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質
(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理
(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理
(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21377484
LTCVQ125
455
125
140
18
200
82
0-210
401
90
50
¥
300,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377493
LTCVQ160
558
160
160
18
300
82
0-300
504
100
60
¥
325,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377502
LTCVQ200
688
200
170
35
200
82
0-410
634
100
70
¥
467,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません