MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプT溝仕様)

MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプT溝仕様) - ナベヤMCツーリングブロック(2面スタンダードタイプT溝仕様) - ナベヤ

スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21377877TGV04S-15035400350150.8124.650503201451102250.02/3000.02/30010010020.070.06
560,000
519,800
571,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377886TGV04S-20045400450200.899.650503201451102250.02/3000.02/30010010030.070.06
620,000
559,000
614,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377895TGV04S-25050400500250.874.650503201451102250.02/3000.02/30015010030.070.07
675,000
599,000
658,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377904TGV04S-15060400600150.8124.650503201451102250.02/3000.02/30015010040.070.08
705,000
649,000
713,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377913TGV05S-20050500500200.8149.650504001751502750.02/3000.02/30015010030.070.07
840,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377922TGV05S-25055500550250.8124.650504001751502750.02/3000.02/30015010030.070.08
925,000
839,000
922,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377938TGV05S-22060500600220.8139.650504001751502750.02/3000.02/30015010040.070.08
985,000
879,000
966,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377947TGV05S-25070500700251124.550504001751502750.02/3000.02/30015010050.070.09
1,170,000
1,090,000
1,199,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377956TGV06S-20060630600200.8214.650505002152003400.02/3000.02/30015012530.070.08
1,240,000
1,090,000
1,199,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377965TGV06S-25070630700251189.550505002152003400.02/3000.02/30015012540.070.09
1,450,000
1,390,000
1,529,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377974TGV06S-30070630700301164.550505002152003400.02/3000.02/30015012540.070.09
1,680,000
1,590,000
1,749,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377983TGV06S-25080630800251189.550505002152003400.02/3000.02/30012512550.070.12
1,490,000
1,390,000
1,529,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21377992TGV08S-30080800800301249.550506402652704250.02/3000.01/10015015040.10.12
2,140,000
1,990,000
2,189,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378008TGV08S-40080800800401199.550506402652704250.02/3000.01/10015015040.10.12
2,270,000
2,090,000
2,299,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378017TGV08S-50090800900501149.550506402652704250.02/3000.01/10015015040.10.12
2,810,000
2,598,000
2,857,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378026TGV10S-400701000700401299.560658003353305250.02/3000.01/10016015030.120.12
3,190,000
2,890,000
3,179,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378035TGV10S-300801000800301349.560658003353305250.02/3000.01/10016013540.120.12
3,280,000
2,990,000
3,289,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする