MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプタップ穴仕様)

MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプタップ穴仕様) - ナベヤMCツーリングブロック(2面スタンダードタイプタップ穴仕様) - ナベヤ

スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。

材質FC250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21378044TPH04S-15035400350150.8124.6400503201451102250.02/3000.02/30010075312520
493,000
439,800
483,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378053TPH04S-20045400450200.899.6400503201451102250.02/3000.02/30010075412525
570,000
539,800
593,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378062TPH04S-25050400500250.874.6400503201451102250.02/3000.02/30010075512530
625,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378078TPH04S-15060400600150.8124.6400503201451102250.02/3000.02/30014075512530
640,000
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378087TPH05S-20050500500200.8149.650505002152003400.02/3000.02/300125100310020
780,000
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378096TPH05S-25055500550250.8124.650505002152003400.02/3000.02/300150100315020
820,000
739,800
813,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378105TPH05S-22060500600220.8139.650505002152003400.02/3000.02/300150100415025
870,000
769,800
846,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378114TPH05S-25070500700251124.550505002152003400.02/3000.02/300150100515030
1,040,000
949,800
1,044,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378123TPH06S-20060630600200.8214.650505002152003400.02/3000.02/300150125312520
1,160,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378132TPH06S-25070630700251189.550505002152003400.02/3000.02/300150125412525
1,280,000
1,198,000
1,317,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378148TPH06S-30070630700301164.550505002152003400.02/3000.02/300150125419025
1,320,000
1,198,000
1,317,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378157TPH06S-25080630800251189.550505002152003400.02/3000.02/300150125519030
1,360,000
1,298,000
1,427,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378166TPH08S-30080800800301249.550506402652704250.02/3000.01/100150150416525
1,860,000
1,698,000
1,867,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378175TPH08S-40080800800401199.550506402652704250.02/3000.01/100150150416525
1,970,000
1,798,000
1,977,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378184TPH08S-50090800900501149.550506402652704250.02/3000.01/100150150416525
2,270,000
2,098,000
2,307,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする