MCツーリングブロック(2面プレート取付タイプ)

MCツーリングブロック(2面プレート取付タイプ) - ナベヤMCツーリングブロック(2面プレート取付タイプ) - ナベヤ

取付2面にE-169MCパレットサブテーブル・E-640MCバレットサブプレートの取付も可能です。
エッジロケーター当り面の2直角面は摺合せ仕上げです。
プレート取換えにより、高効率な段取りが可能です。

取付穴数6取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21378613TBN40040030045080110501601451101750.010.02608040320-90
685,000
599,800
659,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378622TBN50050030055080110502001751501750.010.03608050400-100
825,000
739,800
813,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378638TBN63063033068080125502502152001900.010.0470100651254115
1,060,000
969,800
1,066,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21378647TBN800800400850100150503202652702250.010.0570100801604130
1,420,000
1,398,000
1,537,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする