ナベヤ
TBN用ロケートブロック
No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレート位置決めブロックです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
20
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
18
寸法I(mm)
0.01
材質
S45C
表面処理
黒染め
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ブロック型式
適合厚さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21378814
TBN456-30LB
(ツーリング)TBN400、500、630
(取付プレート)30
138
40
35
0.96
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
47日以内出荷
21378823
TBN456-40LB
(ツーリング)TBN400、500、630
(取付プレート)40
144
40
38
1.01
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
47日以内出荷
21378832
TBN800-30LB
(ツーリング)TBN800
(取付プレート)30
158
50
40
1.07
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
47日以内出荷
21378848
TBN800-40LB
(ツーリング)TBN800
(取付プレート)40
164
50
43
1.12
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
47日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください