曜日別特売

MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様)

MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様) - ナベヤMCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様) - ナベヤ

スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。

材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21379496TGV04-2004540050503201451102250.02/3000.02/3002001830123418
595,000
549,800
604,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379505TGV04-2505040050503201451102250.02/3000.02/3002001830123418
690,000
599,800
659,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379514TGV04-2005540050503201451102250.02/3000.02/3002001830123418
650,000
599,800
659,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379523TGV04-2505540050503201451102250.02/3000.02/3002001830123418
740,000
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379532TGV04-2506040050503201451102250.02/3000.02/3002001830123418
790,000
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379548TGV05-2505550050504001751502750.02/3000.02/3002501830123418
840,000
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379557TGV05-3005550050504001751502750.02/3000.02/3002501830123418
915,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379566TGV05-3505550050504001751502750.02/3000.02/3002501830123418
990,000
879,800
967,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379575TGV05-3006550050504001751502750.02/3000.02/3002501830123418
1,040,000
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379584TGV05-2507050050504001751502750.02/3000.02/3002501830123418
1,020,000
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379593TGV06-3006063050505002152003400.02/3000.02/3003151830123418
1,120,000
989,800
1,088,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379602TGV06-4506063050505002152003400.02/3000.02/3003151830123418
1,360,000
1,298,000
1,427,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379618TGV06-4007063050505002152003400.02/3000.02/3003151830123418
1,410,000
1,398,000
1,537,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379627TGV06-3007563050505002152003400.02/3000.02/3003151830123418
1,280,000
1,198,000
1,317,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379636TGV06-4507563050505002152003400.02/3000.02/3003151830123418
1,570,000
1,498,000
1,647,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379645TGV08-4007080050506402652704250.02/3000.01/1004001830123418
1,860,000
1,698,000
1,867,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379654TGV08-5008080050506402652704250.02/3000.01/1004001830123418
2,200,000
1,998,000
2,197,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379663TGV08-5509080050506402652704250.02/3000.01/1004001830123418
2,610,000
2,398,000
2,637,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379672TGV10-5008510006065図中3353305250.02/3000.01/1005002237164222
3,470,000
3,098,000
3,407,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379688TGV10-6010510006065図中3353305250.02/3000.01/1005002237164222
4,240,000
3,898,000
4,287,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする