MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様)

MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様) - ナベヤMCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様) - ナベヤ

スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。

付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21379697TPH04-20045400450200.899.650503201451102250.02/3000.02/30010075
487,000
439,800
483,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379706TPH04-25050400500250.874.650503201451102250.02/3000.02/30012575
575,000
529,800
582,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379715TPH04-20055400550200.899.650503201451102250.02/3000.02/30010075
530,000
489,800
538,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379724TPH04-25055400550250.874.650503201451102250.02/3000.02/30012575
595,000
549,800
604,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379733TPH04-25060400600250.874.650503201451102250.02/3000.02/30015075
620,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379742TPH05-25055500550250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300150100
800,000
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379758TPH05-30055500550300.899.650504001751502750.02/3000.02/300150100
870,000
769,800
846,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379767TPH05-35055500550350.874.650504001751502750.02/3000.02/300150100
915,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379776TPH05-30065500650300.899.650504001751502750.02/3000.02/300150100
920,000
839,800
923,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379785TPH05-25070500700251124.550504001751502750.02/3000.02/300125100
905,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379794TPH06-30060630600300.8164.550505002152003400.02/3000.02/300150125
1,020,000
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379803TPH06-45060630600450.889.650505002152003400.02/3000.02/300150125
1,240,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379812TPH06-40070630700401114.550505002152003400.02/3000.02/300150125
1,310,000
1,198,000
1,317,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379828TPH06-30075630750301164.550505002152003400.02/3000.02/300150125
1,170,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379837TPH06-4507563075045189.550505002152003400.02/3000.02/300150125
1,420,000
1,398,000
1,537,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379846TPH08-40070800700401199.550506402652704250.02/3000.01/100150150
1,640,000
1,598,000
1,757,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379855TPH08-50080800800501149.550506402652704250.02/3000.01/100150150
1,840,000
1,698,000
1,867,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379864TPH08-55090800900551124.550506402652704250.02/3000.01/100150150
2,270,000
2,098,000
2,307,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする