MCツーリングブロック(8面タイプ)

MCツーリングブロック(8面タイプ) - ナベヤMCツーリングブロック(8面タイプ) - ナベヤ

工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。
使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。

付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21380643TB8F04-1006040040.53201451102250.02/3000.02/300
725,000
669,000
735,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21380652TB8F04-1506040040.53201451102250.02/3000.02/300
865,000
779,000
856,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21380668TB8F05-1407050040.54001751502750.02/3000.02/300
1,120,000
979,000
1,076,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21380677TB8F05-2007050040.54001751502750.02/3000.02/300
1,230,000
1,090,000
1,199,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21380686TB8F06-1508063040.55002152003400.02/3000.02/300
1,460,000
1,390,000
1,529,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21380695TB8F06-1808063040.55002152003400.02/3000.02/300
2,000,000
1,898,000
2,087,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする