大型アングルプレート(イケール)

大型アングルプレート(イケール) - ナベヤ大型アングルプレート(イケール) - ナベヤ大型アングルプレート(イケール) - ナベヤ大型アングルプレート(イケール) - ナベヤ大型アングルプレート(イケール) - ナベヤ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法B4(mm)
寸法B5(mm)
寸法B6(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法C3(mm)
寸法C4(mm)
寸法C5(mm)
寸法C6(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21389366G1114003054564686087712306459488090601832637110145
108,000
98,980
108,878(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21389375G1125054056085907511884305868157103129732542540153176
204,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21389384G11360060055115859019013045080105551252251003051045190205
400,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21389393G1149006007087951101751406009587701401751103578060310295
675,000
599,800
659,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする