ナベヤ
Vブロック
スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。
Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。
ガイドブロックの取付ができますので、位置決め時間を短縮できます。
付属品
スペーサー(25・60・100mm)各4枚
材質
(本体)FC250、(スペーサー)S45C
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
(本体)焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
関連資料:
技術資料1(24.6MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21394065
B500
500
250
150
(スペーサー厚さ:25mm)420、(60mm)350、(100mm)270
(スペーサー厚さ:25mm)180、(60mm)120、(100mm)60
370
70
220
30
¥
1,300,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21394074
B650
650
250
150
(スペーサー厚さ:25mm)610、(60mm)540、(100mm)460
(スペーサー厚さ:25mm)400、(60mm)300、(100mm)230
500
70
350
30
¥
1,410,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません