ナベヤ
ガイドブロック(段付型)
20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。
ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
材質
S15C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21394808
FGB1020
10
20
10
22
6.5
11
2.5
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
21394817
FGB1220
12
20
10
22
6.5
11
2.5
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
21394826
FGB1420
14
20
10
25
6.5
11
3.5
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
21394835
FGB1620
16
20
10
25
6.5
11
3.5
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
21394844
FGB1820
18
20
10
25
6.5
11
3.5
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
21394853
FGB2020
20
20
10
25
6.5
11
3.5
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
21394862
FGB2220
22
20
12
32
6.5
11
3.5
¥
24,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください