ナベヤ
ワークストッパー
付属品
六角棒スパナ(呼び5)
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21395386
ST190
150
38
16
17
55
80
60
31
19
10
6
12
20
200
20
7
110
25~190
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
21395395
ST230
150
38
25
17
55
80
60
31
19
10
6
12
20
245
20
7
110
33~230
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください