ナベヤ
チェーンクランプセット
バルブ・ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適です。
クランプ力がワークに均等に加わりますので、ワークにたわみが生じず、精度よく確実に締付できます。
付属品
チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4
材質
(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21397635
CCS12
15
¥
369,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
21397644
CCS16
40
¥
745,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください