曜日別特売

マグワークアジャストストッパー

マグワークアジャストストッパー - ナベヤマグワークアジャストストッパー - ナベヤ

ワークへの横荷重受けパーツ。

付属品取付ボルト材質SS材(ハイトブロック)、S45C(アジャストストッパー)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21399123MHB-R70C-15M8AS701519.5~2515.7~32.5
6,500
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
21399132MHB-R70C-45M8AS704519.5~2515.7~32.5
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする