ナベヤ
マルチオートクランプガイドプレートタイプ(直列タイプ)
材質
(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理
(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
加工
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21399175
MT121B
標準
(タップ加工)入力側有/出力側有
0.18
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
21399184
MT122B
標準
(タップ加工)入力側有/出力側無
0.17
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
21399193
MR121B
戻り機構付
(タップ加工)入力側有/出力側有
0.30
¥
22,900
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください