レバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプ

レバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプ - ナベヤ
寸法O(mm)45°材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付には、スロットナット(別売)をご利用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21399534QDLT08-FJフラット39172715.515°1.5295710M8×P1.2537.5610.1
15,900
15,880
17,468(税込)
3日以内出荷
21399543QDLT12-FJフラット4927352112°34761212M12×P1.75531200.4
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
21399552QDLT08-KBキズ防止39172715.515°1295710M8×P1.2539610.1
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
21399568QDLT12-KBキズ防止4927352112°24761212M12×P1.75561200.4
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
21399577QDLT08-GJグリップ39172715.515°1.5295710M8×P1.2538610.1
15,900
15,880
17,468(税込)
3日以内出荷
21399586QDLT12-GJグリップ4927352112°2.54761212M12×P1.75531200.4
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする