レンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプ

レンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプ - ナベヤ
材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付には、スロットナット(別売)をご利用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法Q(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21399656QDHT08-FJフラット39172715.515°1.5225710M8×P1.2537.5170.1
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
21399665QDHT12-FJフラット4927352112°33461212M12×P1.7553240.4
12,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
21399674QDHT08-KBキズ防止39172715.515°1225710M8×P1.2539170.1
10,500
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
21399683QDHT12-KBキズ防止4927352112°23461212M12×P1.7555.5240.4
12,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
21399692QDHT08-GJグリップ39172715.515°1.5225710M8×P1.2538170.1
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
21399708QDHT12-GJグリップ4927352112°2.53461212M12×P1.7553240.4
12,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする